AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10625T S3D PTA TRASP.1000X600X250 7035 - NSYS3D10625T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10625T S3D PTA TRASP.1000X600X250 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150835542

Codice prodotto

SNRNSYS3D10625T

Cod. produttore

NSYS3D10625T

Produttore

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie alla sua classificazione IK08 (IEC 62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC 60529) e NEMA 4X/13 Questo armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 600 mm e 250 mm L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitoreè costituito da un corpo, una porta trasparente, una piastra pressacavi e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e la piastra pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 28 kg È certificato da BV, LR, UL, GL, DNV e cUL L'involucro è dotato di una guida a forma di grondaia a doppio spessore e di un corpo unico, per cui rappresenta la scelta ideale per applicazioni multi-funzionali È accessibile dalla parte frontale per l'utilizzo