AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10630 S3D 1000X600X300 7035 - NSYS3D10630

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10630 S3D 1000X600X300 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480160219

Codice prodotto

SNRNSYS3D10630

Cod. produttore

NSYS3D10630

Produttore

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettato per applicazioni multifunzione in ambienti gravosi È certificato per gli standard UL, cUL, GL, LR, BV e DNV L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 600 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120° e può essere cambiata sull’altro lato (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 29,5 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IK10 (IEC62262) per un'elevata resistenza agli urti Ha inoltre un grado di protezione IP66 (IEC60529) per un'elevata resistenza a polvere e acqua L'armadio ha un corpo monoblocco e uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia per una maggiore resistenza L'accesso all'apparecchiatura all'interno è fornito dal fronte