AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10630T S3D PTA TRASP.1000X600X300 7035 - NSYS3D10630T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10630T S3D PTA TRASP.1000X600X300 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480160196

Codice prodotto

SNRNSYS3D10630T

Cod. produttore

NSYS3D10630T

Produttore

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettato per applicazioni multifunzione e può essere utilizzato in ambienti gravosi Ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IP66 (IEC60529) per un'elevata resistenza a polvere e acqua L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 600 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 29 kg È certificato da DNV, LR, GL, cUL, BV e UL La particolarità della variante include una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e un corpo unico