SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10640 CASSETTA 3D 1000X600X400 - NSYS3D10640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3295150830592
Codice prodotto
SNRNSYS3D10640
Cod. produttore
NSYS3D10640
Produttore
SNR
La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettata per applicazioni multiuso ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1000 mm, 600 mm e 400 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 33 kg È certificato da UL, DNV, GL, BV, LR e cUL Ha una classificazione NEMA 4X/13 ed è altamente resistente a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) e IK10 (IEC62262) L'armadio ha un corpo monoblocco e uno spessore doppio della lamiera a forma digrondaia Accessibilità fornita dalla parte frontale


