AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10840 S3D 1000X800X400 7035 - NSYS3D10840

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10840 S3D 1000X800X400 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150830622

Codice prodotto

SNRNSYS3D10840

Cod. produttore

NSYS3D10840

Produttore

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettato per fornire una protezione multifunzione in ambienti gravosi Certificato da DNV, cUL, UL, BV, LR e GL, ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262) per un impatto elevato L'armadio ha un grado di protezione IP66 (IEC60529) per la protezione da polvere e acqua L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 800 mm e 400 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, uno sportello piano e una serratura La porta è reversibile e può essere aperta fino a 120°, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno La porta ha una serraturaa tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 42 kg L'armadio ha un corpo monoblocco e uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia per una maggiore resistenza È accessibile dalla parte frontale per l'utilizzo