SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D121030 S3D 1200X1000X300 7035 - NSYS3D121030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480160066
Codice prodotto
SNRNSYS3D121030
Cod. produttore
NSYS3D121030
Produttore
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1200 mm, 1000 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, uno sportello piano e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 53 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262) e un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un corpo monoblocco e un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio e un corpo monoblocco per una maggiore durata


