SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D121030DP S3D + PANN. 1200X1000X300 2P 7035 - NSYS3D121030DP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3295150833654
Codice prodotto
SNRNSYS3D121030DP
Cod. produttore
NSYS3D121030DP
Produttore
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1200 mm, 1000 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci con serrature e una piastra di montaggio in acciaio zincato Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopodi manutenzione, così come la piastra di montaggio tramite elemento di fissaggio Il peso netto dell'armadio è di 77 kg ed è certificato in conformità agli standard BV, DNV, UL, GL, LR e cUL Ha una classificazione IK10 (IEC62262) e un'elevata resistenza apolvere e acqua con una classificazione IP55 (IEC60529) L'armadio ha uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia anteriore e un corpo unico, che fornisce resistenza e durata extra L'armadio è accessibile dalla parte frontale


