AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D121040DP S3D + PANN. 1200X1000X400 7035 - NSYS3D121040DP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D121040DP S3D + PANN. 1200X1000X400 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480159992

Codice prodotto

SNRNSYS3D121040DP

Cod. produttore

NSYS3D121040DP

Produttore

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettato per applicazioni multifunzione e può essere utilizzato in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1200 mm, 1000 mm e 400 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci con una serratura e una piastra di montaggio Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli, le piastre pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 78 kg Certificato da BV, UL, DNV, cUL, LR e GL, ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) La particolarità di questo armadio è il corpo monoblocco con profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio, consentendo un facile accesso per l'utilizzo