SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D121230D S3D 1200X1200X300 2P 7035 - NSYS3D121230D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480159985
Codice prodotto
SNRNSYS3D121230D
Cod. produttore
NSYS3D121230D
Produttore
SNR
PanelSeT S3D è un contenitore da parete per applicazioni multiuso in acciaio Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1200 mm, 1200 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 59 kg Ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio è certificato da BV, LR, UL, GL, DNV e cUL e ha una classificazione IK10 (IEC62262) È progettato per l'uso in ambienti difficili e ha un corpo monoblocco e una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore L'accessibilità dell'armadio è dalla parte anteriore


