SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D121230DP S3D + PANN. 1200X1200X300 2P 7035 - NSYS3D121230DP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480159978
Codice prodotto
SNRNSYS3D121230DP
Cod. produttore
NSYS3D121230DP
Produttore
SNR
L'armadio da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multifunzione è progettato per resistere in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1200 mm, 1200 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È certificato da UL, cUL, GL, BV, DNV e LR L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci con una serratura e una piastra di montaggio Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli, le piastre pressacavie la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 86 kg Ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) Ha anche una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e un corpo pezzo unico L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale


