AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D12640 S3D 1200X600X400 7035 - NSYS3D12640

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D12640 S3D 1200X600X400 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480159916

Codice prodotto

SNRNSYS3D12640

Cod. produttore

NSYS3D12640

Produttore

SNR

La cassetta da parete monoblocco in acciaio PanelSeT S3D è progettata per applicazioni multifunzione ed è certificata secondo gli standard cUL, DNV, BV, LR, UL e GL Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1200 mm, 600 mm e 400 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano, una serratura e una piastra pressacavi Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 39 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IK10 (IEC62262), fornisce un'elevata resistenza all'urto e un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un corpo monoblocco e uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia È accessibile dalla parte frontale