AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D12840 S3D 1200X800X400 7035 - NSYS3D12840

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D12840 S3D 1200X800X400 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150830677

Codice prodotto

SNRNSYS3D12840

Cod. produttore

NSYS3D12840

Produttore

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettato per applicazioni multifunzione e può essere utilizzato in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1200 mm, 800 mm e 400 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È certificato da DNV, UL, BV, cUL, LR e GL e ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC 62262) Il contenitore è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, uno sportello piano e una serraturaLa porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 48,2 kg e ha una protezione IP66 (IEC 60529) L'armadio ha anche una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore e un corpo monoblocco