AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D141030DP S3D + PANN. 1400X1000X300 2P 7035 - NSYS3D141030DP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D141030DP S3D + PANN. 1400X1000X300 2P 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480159817

Codice prodotto

SNRNSYS3D141030DP

Cod. produttore

NSYS3D141030DP

Produttore

SNR

PanelSeT S3D è un contenitore in acciaio multifunzione da parete progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1400 mm, 1000 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura apolvere epossi-poliestere È costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due porte piane con serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm e una piastra di montaggio Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) È possibile rimuovere gli sportelli, le piastre pressacavi e le piastre di montaggio a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 107 kg Certificato da BV, LR, UL, GL, DNV e cUL, ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) L'armadio ha uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia e un corpo monoblocco L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale