AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D3215 S3D 300X200X150 7035 - NSYS3D3215

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D3215 S3D 300X200X150 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150830158

Codice prodotto

SNRNSYS3D3215

Cod. produttore

NSYS3D3215

Produttore

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettato per applicazioni multifunzione e può essere utilizzato in ambienti gravosi e pericolosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 200 mm e 150 mm rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno, e può essere invertita per praticità La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 3,02 kg Certificato da BV,GL, UL, DNV, LR e cUL, ha una classificazione NEMA 4X/13, IK10 (IEC62262) e una classificazione IP66 (IEC60529) Il corpo monoblocco e lo spessore doppio del profilo della guida anteriore a forma di grondaia garantiscono un'elevata resistenza agli urti Ilfrontale consente l'utilizzo