SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D32515 S3D 300X250X150 7035 - NSYS3D32515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480159787
Codice prodotto
SNRNSYS3D32515
Cod. produttore
NSYS3D32515
Produttore
SNR
PanelSeT S3D è un contenitore monoblocco per il montaggio a parete per applicazioni multifunzione Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 250 mm e 150 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 3,48 kg Certificato secondo gli standard BV, UL, cUL, LR, GL e DNV, ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) per alta resistenza agli urti e a polvere e acqua, rispettivamente L'involucro è inoltre dotato di una guida a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e di un corpo unico per una maggiore resistenza e durabilità


