AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D32515T S3D PTA TRASP.300X250X150 7035 - NSYS3D32515T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D32515T S3D PTA TRASP.300X250X150 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480159763

Codice prodotto

SNRNSYS3D32515T

Cod. produttore

NSYS3D32515T

Produttore

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi È certificato da cUL, GL, BV, LR, UL e DNV e ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 300 mm, 250 mm e 150 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Ha un corpo monoblocco e una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore per una maggiore protezione L'armadio è costituito da un corpo, una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e la piastra pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 3,6 kg Ha un grado di protezione NEMA 4X/13 e una classificazione IP66 (IEC60529) per la resistenza a polvere e acqua Presenta inoltre una classificazione IK08 (IEC62262) per la protezione dagli impatti elevati