AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D3315P S3D + PANN. 300X300X150 7035 - NSYS3D3315P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D3315P S3D + PANN. 300X300X150 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150833029

Codice prodotto

SNRNSYS3D3315P

Cod. produttore

NSYS3D3315P

Produttore

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettato per applicazioni multifunzione, per cui può essere utilizzato in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 300 mm e 150 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano con serratura a tre punti, una piastra pressacavi e una piastra di montaggio in acciaio zincato La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 4,84 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 ed è resistente a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) Ha anche una classificazione IK10 (IEC62262), che lo rende altamente resistente agli urti Inoltre, ha certificazioni di prodotto da cUL, UL, BV, LR, GL e DNV