AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D3320P S3D + PANN. 300X300X200 7035 - NSYS3D3320P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D3320P S3D + PANN. 300X300X200 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150833036

Codice prodotto

SNRNSYS3D3320P

Cod. produttore

NSYS3D3320P

Produttore

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 300 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con serratura a doppia barra da 3 mm e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) È possibile rimuovere lo sportello e la piastra pressacavi a scopo di manutenzione, nonché la piastra di montaggio mediante l'elemento di fissaggio Il peso netto dell'involucro è di 5,47 kg Certificato da DNV, cUL, GL, BV, LR e UL, ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262) e una classificazione IP66 (IEC60529) Questo armadio ha uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia e un corpo monoblocco per una maggiore resistenza L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale