AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D3420T S3D PTA TRASP.300X400X200 7035 - NSYS3D3420T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D3420T S3D PTA TRASP.300X400X200 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480159640

Codice prodotto

SNRNSYS3D3420T

Cod. produttore

NSYS3D3420T

Produttore

SNR

PanelSeT S3D è un contenitore in acciaio multifunzione da parete progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 400 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È costituito da un corpo, una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È anche possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura doppia barra da 3 mm per una maggiore sicurezza Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 5,856 kg È certificato da UL, LR,BV, cUL, DNV, GL e ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IK08 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) per alto impatto e resistenza a polvere/acqua Inoltre, questo armadio ha un corpo unico e una guida frontale a forma di grondaia per uno spessoredoppio della lamiera È accessibile dalla parte frontale