SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D4315T S3D PTA TRASP.400X300X150 7035 - NSYS3D4315T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3295150835177
Codice prodotto
SNRNSYS3D4315T
Cod. produttore
NSYS3D4315T
Produttore
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha una classificazione NEMA 4X/13 ed è altamente resistente a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) Presenta inoltre una elevata resistenza agli urti grazie alla classificazione IK08 (IEC62262) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 400 mm, 300 mm e 150 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, una porta trasparente, una piastra pressacavi e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 4,94 kg


