AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D4320T S3D PTA TRASP.400X300X200 7035 - NSYS3D4320T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D4320T S3D PTA TRASP.400X300X200 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150835184

Codice prodotto

SNRNSYS3D4320T

Cod. produttore

NSYS3D4320T

Produttore

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 400 mm, 300 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, una porta trasparente, una piastra pressacavi e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 5.804 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 e un grado di protezione IP66 (IEC60529) contro polvere e acqua Ha inoltre una classificazione IK08 (IEC62262) per l'alta resistenza agli urti L'armadio è certificato da BV, LR, cUL, UL, GL e DNV Ha una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore e un corpo pezzo unico per una maggiore resistenza e durabilità L'armadio è accessibile dalla parte frontale per consentire il funzionamento