AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D4620T S3D PTA TRASP.400X600X200 7035 - NSYS3D4620T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D4620T S3D PTA TRASP.400X600X200 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150835313

Codice prodotto

SNRNSYS3D4620T

Cod. produttore

NSYS3D4620T

Produttore

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multifunzione è progettato per fornire protezione in ambienti gravosi È certificato da cUL, BV, GL, DNV, LR e UL e ha una classificazione NEMA 4X/13 L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 400 mm, 600 mm e 200 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 10,5 kg Ha una classificazione IK08 (IEC62262) e una classificazione IP66 (IEC60529), che forniscono un'elevata protezione dagli urti e un'elevata resistenza a polvere e acqua La particolarità di questa custodia include un corpo monoblocco e uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia L'armadio è accessibile dalla parte frontale