SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D5425 S3D 500X400X250 7035 - NSYS3D5425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3295150830240
Codice prodotto
SNRNSYS3D5425
Cod. produttore
NSYS3D5425
Produttore
SNR
La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettata per applicazioni multifunzione È adatto all'uso in ambienti gravosi, in quanto presenta un'elevata resistenza agli urti con classificazione IK10 (IEC62262) e un'elevata resistenza a polvere e acqua con classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 500 mm, 400 mm e 250 mm, rispettivamente È di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 10,2 kg È certificato da DNV, UL, BV, LR, cUL e GL


