AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6420 S3D 600X400X200 7035 - NSYS3D6420

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6420 S3D 600X400X200 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150830264

Codice prodotto

SNRNSYS3D6420

Cod. produttore

NSYS3D6420

Produttore

SNR

PanelSeT S3D è un involucro monoblocco a parete multiuso in acciaio, progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 600 mm, 400 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finituraa polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una piastra pressacavi e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 10,76 kg È certificato da GL, LR, UL, DNV, BV e cUL e ha una classificazione NEMA 4X/13 per la protezione da polvere e acqua Ha anche una classificazione IK10 (IEC62262), che lo rende altamente resistente agli urti L'armadio ha un corpo monoblocco e uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia per una maggiore resistenza e durabilità L'armadio è accessibile dalla parte frontale per consentire il funzionamento