AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6425P S3D + PANN. 600X400X250 7035 - NSYS3D6425P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6425P S3D + PANN. 600X400X250 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150833272

Codice prodotto

SNRNSYS3D6425P

Cod. produttore

NSYS3D6425P

Produttore

SNR

La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multifunzione è progettato per resistere in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 600 mm, 400 mm e 250 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio in acciaio zincato, uno sportello piano con serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 15 kg ed è certificato da LR, cUL, DNV, UL, GL e BV Ha una classificazione NEMA 4X/13 e offre una protezione dagli urti elevata con una classificazione IK10 (IEC62262) È inoltre altamente resistente a polvere e acqua conun grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio è dotato di un corpo monoblocco e di un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale