AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6525 S3D 600X500X250 7035 - NSYS3D6525

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6525 S3D 600X500X250 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480159275

Codice prodotto

SNRNSYS3D6525

Cod. produttore

NSYS3D6525

Produttore

SNR

PanelSeT S3D è un contenitore in acciaio multifunzione da parete progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 600 mm, 500 mm e 250 mm rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi Lo sportello è piano e può essere aperto fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È anche possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 13.466 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529), che lo rendono altamente resistente a polvere e acqua L'armadio ha anche una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore e corpo monoblocco È certificato da BV, DNV, cUL, LR, UL e GL