AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6620T S3D PTA TRASP.600X600X200 7035 - NSYS3D6620T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6620T S3D PTA TRASP.600X600X200 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150835283

Codice prodotto

SNRNSYS3D6620T

Cod. produttore

NSYS3D6620T

Produttore

SNR

PanelSeT S3D è un contenitore in acciaio da parete progettato per applicazioni multifunzione Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 600 mm, 600 mm e 200 mm, rispettivamente L’armadio è di colore grigio (RAL7035), ha una finitura superficiale in polvere di poliestere epossidico ed è certificato per soddisfare le norme cUL, DNV, UL, LR, BV e GL Ha una classificazione IK08 (IEC62262) e IP66 (IEC60529), che lo rendono altamente resistente a polvere, acqua e urti L'armadio è costituito da un corpo,una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 14 kg È inoltre conforme al test di immunità ai campi elettromagnetici IEC 62208