AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6625T S3D PTA TRASP.600X600X250 7035 - NSYS3D6625T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6625T S3D PTA TRASP.600X600X250 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150835290

Codice prodotto

SNRNSYS3D6625T

Cod. produttore

NSYS3D6625T

Produttore

SNR

PanelSeT S3D è un contenitore in acciaio multifunzione da parete progettato per l'uso in ambienti gravosi È certificato da GL, BV, DNV, LR, UL e cUL e soddisfa gli standard IEC 62208 Questo armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 600 mm, 600 mm e 250 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e la piastra pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 15,9 kg Offre un alto grado di protezione con una classificazione NEMA 4X/13 e IK08 (IEC62262), oltre a un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) Presenta inoltre un corpo monoblocco e una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore per una maggiore durata L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale