AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6630 S3D 600X600X300 7035 - NSYS3D6630

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6630 S3D 600X600X300 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150830301

Codice prodotto

SNRNSYS3D6630

Cod. produttore

NSYS3D6630

Produttore

SNR

PanelSeT S3D è un contenitore da parete per applicazioni multifunzione È in acciaio con finitura a polvere epossi-poliestere e di colore grigio (RAL 7035) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 600 mm, 600 mm e 300 mm È certificato da UL, cUL, GL, LR, BV e DNV e ha una classificazione NEMA 4X/13 È classificato anche IK10 (IEC62262), ossia può sopportare impatti elevati, e ha un grado di protezione IP66 (IEC60529), che lo rende resistente alla polvere e all'acqua L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120° e può essere invertita per consentire un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 16,57 kg