SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6640T CASSETTA 3D PTA TRASP.600X600X400 - NSYS3D6640T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3295150835399
Codice prodotto
SNRNSYS3D6640T
Cod. produttore
NSYS3D6640T
Produttore
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettato per applicazioni multifunzione in ambienti gravosi Certificato da cUL, UL, LR, BV, DNV e GL, ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 600 mm, 600 mm e 400 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, una porta trasparente, una piastra pressacavi e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 19,3 kg L'involucro ha una classificazione NEMA 4X/13 ed è altamente resistente a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) Ha anche una classificazione IK08 (IEC62262), che lo rende altamente resistente agli urti L'armadio è realizzato con uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia e un corpo monoblocco L'accessibilità per il funzionamento è dal lato frontale


