SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D81030D S3D 800X1000X300 2 P 7035 - NSYS3D81030D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480159053
Codice prodotto
SNRNSYS3D81030D
Cod. produttore
NSYS3D81030D
Produttore
SNR
L'armadio da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multifunzione è progettato per resistere agli impatti elevati e alle condizioni ambientali difficili Certificato da LR, BV, DNV, GL, UL e cUL, ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 800 mm, 1000 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 38 kg


