SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D8640 CASSETTA 3D 800X600X400 - NSYS3D8640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3295150830448
Codice prodotto
SNRNSYS3D8640
Cod. produttore
NSYS3D8640
Produttore
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie al suo grado di protezione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 800 mm, 600 mm e 400 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 28,4 kg È certificato secondo gli standard BV, LR, UL, GL, DNV e cUL Ha anche una classificazione NEMA 4X/13 La particolarità di questo armadio è il corpo monoblocco e lo spessore doppio della lamiera a forma di grondaia È accessibile dalla parte frontale


