AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D8825 S3D 800X800X250 7035 - NSYS3D8825

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D8825 S3D 800X800X250 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150830455

Codice prodotto

SNRNSYS3D8825

Cod. produttore

NSYS3D8825

Produttore

SNR

La cassetta da parete PanelSeT S3D è progettata per applicazioni multiuso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 800 mm, 800 mm e 250 mm, rispettivamente L’involucro è realizzato in acciaio e di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È certificato con BV, cUL, LR, GL, UL e DNV Il contenitore è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 30 kg Presenta una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP66 (IEC60529) per la protezione contro polvere, acqua e altri fattori esterni Ha anche una classificazione NEMA 4X/13 per la resistenza alla corrosioneQuesto armadio è costituito da un corpo monoblocco con profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio Tutte le operazioni possono essere eseguite dalla parte frontale