AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D8825P S3D + PANN. 800X800X250 7035 - NSYS3D8825P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D8825P S3D + PANN. 800X800X250 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150833456

Codice prodotto

SNRNSYS3D8825P

Cod. produttore

NSYS3D8825P

Produttore

SNR

PanelSeT S3D è un armadio da 800 mm x 800 mm x 250 mm in acciaio, adatto ad applicazioni multi-funzionali È progettato per resistere ad urti elevati e ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP66 (IEC60529) È certificato da cUL, GL, UL, DNV, BV e LR ed è di colore grigio (RAL7035) con una finitura superficiale in polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, una piastra di montaggio e uno sportello con serratura La porta può essere aperta fino a 120° e ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione La piastra di montaggio è in acciaio zincato ed è fissata con elementi di fissaggio Il peso netto dell'armadio è di 40 kg È conforme alle norme IEC 62208 e dispone di protezione NEMA 4X/13 Ha un corpo monoblocco con una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore per una maggiore resistenza L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale