SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DB25315 CASSETTA 3D DI DERIVAZIONE 250X300X150 - NSYS3DB25315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480158827
Codice prodotto
SNRNSYS3DB25315
Cod. produttore
NSYS3DB25315
Produttore
SNR
Cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3DB per applicazioni morsetti È certificato da GL, BV, UL, LR, cUL e DNV, per garantirne qualità e affidabilità L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 250 mm, 300 mm e 150 mm È in acciaio di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta dalla parte anteriore fino a 180°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm La porta e il corpo possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 3,374 kg Ha un grado di protezione NEMA 4X/13, IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) L'armadio ha uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia ed è composto da un corpo monoblocco L'accessibilità per il funzionamento è dal lato frontale


