SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DB3415 CASSETTA 3D DI DERIVAZIONE 300X400X150 - NSYS3DB3415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3295150832343
Codice prodotto
SNRNSYS3DB3415
Cod. produttore
NSYS3DB3415
Produttore
SNR
PanelSeT S3DB è un contenitore da parete in acciaio per applicazioni terminali Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 300 mm, 400 mm e 150 mm rispettivamente e un peso netto di 4,748 kg L'armadio è di colore grigio (RAL 7035), ha una finitura superficiale in polvere di poliestere epossidico e ha un corpo monoblocco con uno sportello piano e una serratura a doppia barra da 3 mm La porta è reversibile e può essere aperta fino a 180°, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno L’armadio è certificato da BV, GL, DNV, LR, cUL e UL ed è conforme alle norme IEC 62208, NEMA 4X/13, IK10 (IEC 62262) e IP66 (IEC 60529) Presenta una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore per una maggiore durata e la porta e il corpo possono essere rimossi per scopi di manutenzione Certificazioni BV, CUL, DNV, GL, LR, UL.


