SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DEX6625 S3D 600X600X250 EEX 7035 - NSYS3DEX6625

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480158612
Codice prodotto
SNRNSYS3DEX6625
Cod. produttore
NSYS3DEX6625
Produttore
SNR
PanelSeT S3DEX è un armadio a parete certificato ATEX con corpo in acciaio, progettato per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 600 mm, 600 mm e 250 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Ha una porta piena con serratura a 3 punti e doppia barra, che consente l'apertura fino a 120° e il lato di apertura è reversibile Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione È certificato da EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007 e EN 60079-31:2009 ed è conforme a NEMA 4X/13, IK10 (IEC 62262) e IP66 (IEC 60529) Il peso netto dell'involucro è di 15,5 kg È dotato di un corpo pezzo unico e di una guida a forma di grondaia frontale a doppio spessore della lamiera La marcatura è II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db ai sensi della direttiva ATEX 94/9/EC L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale


