AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3HD10840 S3D ESTERNO HD 1000X800X400MM - NSYS3HD10840

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3HD10840 S3D ESTERNO HD 1000X800X400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480672170

Codice prodotto

SNRNSYS3HD10840

Cod. produttore

NSYS3HD10840

Produttore

SNR

Questo S3HD è un armadio per esterni particolarmente resistente, progettato per essere montato a parete o a pavimento con uno zoccolo opzionale È adatto per l'installazione in aree private con ambienti difficili L'armadio è realizzato in acciaio verniciato anticorrosivo che fornisce resistenza alla corrosione fino al livello C4H, in conformità con le norme ISO 12944:2018 Gli sportelli dell'armadio sono reversibili fino a 120° e sono fissati con una serratura a tre punti, con un sistema di bloccaggio a doppia barra da 3 mm Le dimensioni nominali dell'armadio sono 1062 mm di altezza con tetto, 800 mm di larghezza e 430 mm di profondità con tetto, con altezza del tetto 62 mm È di colore grigio (RAL 7035) e ha una finitura strutturata con superficie in polvere epossi-poliestere L'armadio è dotato di un corpo, una porta, un sistema di doppia chiusura da 3 mm, una bussola per porta, un tettuccio imbullonato al corpo, una piastra isolante imbullonata al corpo e un portadocumenti Il peso netto dell'involucro è di 48,7 kg Il modello S3HD presenta le caratteristiche nominali IK10 (IEC 62262) per la resistenza agli urti, IP55 (IEC 60529) con zoccolo ventilato e IP66 (IEC 60529) per la protezione contro polvere e acqua È conforme alle norme UL 508 A 2007, IEC 61969-3 2011 (Bureau Veritas), IEC 61439-5 2010 (Bureau Veritas), IEC 62208 2011 (DEKRA) e ISO 12944 2007 (Bureau Veritas) L'armadio è certificato anche da BV, LR, UL, GL, DNV e cUL L'armadio può essere fissato a una parete mediante staffe di fissaggio opzionali in acciaio inossidabile o a un palo mediante un dispositivo di fissaggio opzionale del palo HD Inoltre, è dotato di zoccolo ventilato per l'installazione a pavimento