SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X101030H Cassetta inox 316L 1000X1000X300 - NSYS3X101030H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480154959
Codice prodotto
SNRNSYS3X101030H
Cod. produttore
NSYS3X101030H
Produttore
SNR
Il contenitore da parete PanelSeT S3X in acciaio inox 316L è progettato per applicazioni multifunzione ed è resistente alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua classe di resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 1000 mm e 300 mm L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo, due sportelli lisci e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura degli sportelli (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 47 kg


