AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X3215 CASSETTA INOX 304 300X200X150 - NSYS3X3215

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X3215 CASSETTA INOX 304 300X200X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480155055

Codice prodotto

SNRNSYS3X3215

Cod. produttore

NSYS3X3215

Produttore

SNR

PanelSeT S3X è un armadio da parete 304L in acciaio inossidabile per applicazioni multifunzione e resistenza alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua resistenza agli urti IK10 (IEC62262)e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 300 mm, 200 mm e 150 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con finitura di superficiespazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di un inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 3,08 kg