SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X3315 CASSETTA INOX 304 300X300X150 - NSYS3X3315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480155079
Codice prodotto
SNRNSYS3X3315
Cod. produttore
NSYS3X3315
Produttore
SNR
PanelSeT S3X è un involucro 304L in acciaio inossidabile da parete progettato per applicazioni multiuso e resistenza alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 300 mm, 300 mm e 150 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di un inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 4,062 kg


