SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X7525H CASSETTA INOX 316L 700X 500X 250 - NSYS3X7525H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480155277
Codice prodotto
SNRNSYS3X7525H
Cod. produttore
NSYS3X7525H
Produttore
SNR
Il contenitore da parete PanelSeT S3X in acciaio inox 316L è un contenitore multifunzione progettato per l'uso in ambienti gravosi È resistente alla corrosione e ha un indice IK10 (IEC 62262) per un'elevata resistenza all'urto e un indice IP66 (IEC 60529) per la resistenza a polvere e acqua L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 700 mm, 500 mm e 250 mm L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® ed è costituito da un corpo, unaporta piena e due serrature La porta può essere aperta fino a 120° e il lato di apertura può essere invertito La porta ha due punti di chiusura con un inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso nettodell'involucro è di 17,44 kg È certificato dallo standard UL508 tipo A e CAN/CSA 22 ed è conforme agli standard IEC 62208


