AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCX8040 TETTO 18500 INOX 800X400 - NSYSCX8040

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCX8040 TETTO 18500 INOX 800X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 848 mm

  • Altezza - 84 mm

  • Profondità - 449 mm

  • Colore - Acciaio Inox

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480155512

Codice prodotto

SNRNSYSCX8040

Cod. produttore

NSYSCX8040

Produttore

SNR

Larghezza:

848 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

449 mm

Colore:

Acciaio Inox

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Tetto multifunzione per armadi PanelSeT SFX Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 800 mm e profondità 400 mm La larghezza è di 848 mm La profondità è di 449 mm L'altezza è di 84 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio - stessi fori della posizione degli occhielli sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1,5 mm 304L Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 7,5 kg