SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSD6R PULPITO CON FONDO ASPORTABILE L600 RAL70 - NSYSD6R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Parte inferiore (base)
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1000 mm
Profondità - 597 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480154423
Codice prodotto
SNRNSYSD6R
Cod. produttore
NSYSD6R
Produttore
SNR
Parte del leggio:
Parte inferiore (base)
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1000 mm
Profondità:
597 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero di porte:
1
Numero RAL:
7035


