SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDC42 ALZATA PER PULPITO L400 P200 RAL7035 - NSYSDC42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Console
Larghezza - 400 mm
Altezza - 483 mm
Profondità - 22 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480154485
Codice prodotto
SNRNSYSDC42
Cod. produttore
NSYSDC42
Produttore
SNR
Parte del leggio:
Console
Larghezza:
400 mm
Altezza:
483 mm
Profondità:
22 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero di porte:
1
Numero RAL:
7035
Console modulare per pulpito di comando compatto Spacial SD con pannello posteriore. L 400 x P 200 mm. Accessorio interfaccia multifunzione. Posizione nella parte superiore del pulpito di comando. Supporto di montaggio per otturatori ciechi. Angolo di funzionamento 75°. Doppia barra da 3 mm. In acciaio, con finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Protezione IP55, IK10.


