AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDCR200 4 GUIDE SCORREVOLI H.200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDCR200 4 GUIDE SCORREVOLI H.200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Completo di viti di fissaggio -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150517202

Codice prodotto

SNRNSYSDCR200

Cod. produttore

NSYSDCR200

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Completo di viti di fissaggio:

Set di guide scorrevoli in acciaio trattato. P 200 mm. Compatibile con PanelSeT CRN, S3D, S3X, S3CM. Montaggio su lati del contenitore. Fissaggio tramite elemento o su perni posteriori (saldati). Regolazione in profondità della piastra con passo 12,5 mm.Acciaio zincato. Set di 4 unità.