SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDCR250 4 GUIDE SCORREVOLI H.250 - NSYSDCR250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Superficie - Zincato Sendzimir
Completo di viti di fissaggio - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150517257
Codice prodotto
SNRNSYSDCR250
Cod. produttore
NSYSDCR250
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir
Completo di viti di fissaggio:
sì
Set di guide scorrevoli in acciaio trattato. P 250 mm. Compatibile con PanelSeT CRN, S3D, S3X, S3CM. Montaggio su lati del contenitore. Fissaggio tramite elemento o su perni posteriori (saldati). Regolazione in profondità della piastra con passo 12,5 mm.Acciaio zincato. Set di 4 unità.