AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDCR6 2 TRAVERSE DI RINFORZO PER PTA L600 - NSYSDCR6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDCR6 2 TRAVERSE DI RINFORZO PER PTA L600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485131368

Codice prodotto

SNRNSYSDCR6

Cod. produttore

NSYSDCR6

Produttore

SNR

2 traverse di rinforzo per porta L600. gamma: Spacial - tipo di prodotto o componente: traversa porta - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: su cornice di rinforzo porta - supporto per montaggio: montaggio diretto - composizione dispositivo: 1x confezione di fissaggi, 2x traversa - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: , per una migliore protezione dei materiali installati all'interno.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture.. Benefici: con laversione kit. In grado di sopportare carichi fino a 1000 kg.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture.. Benefici: Armadi per ambienti critici, Offerta completa: differenti dimensioni, ampia gamma di accessori compresi telai rack 19', Pulizia edigiene: l'elevata qualità delle finiture permette una pulizia semplice e veloce, Opzioni tipologia acciaio inox: il corretto materiale per ogni applicazione, Robustezza: grazie all'attenta costruzione, l'armadio Spacial SMX offre un eccellente resistenzaalla torsione e agli impatti IK10, Armadi speciali: su richiesta.... Applicazioni: Due differenti tipologie di acciaio inox:, AISI 304L raccomandato per applicazioni food and beverage, infrastruttura ad eccezione di ambienti salini, AISI 316L raccomandato per ambienti ad alta salinità o con presenza di cloro. Applicazioni marine....