AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDR200B PROF.DIN SIM. L2M 7.5X35 - NSYSDR200B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDR200B PROF.DIN SIM. L2M 7.5X35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/7,5 mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480184321

Codice prodotto

SNRNSYSDR200B

Cod. produttore

NSYSDR200B

Produttore

SNR

Modello:

Guida DIN 35/7,5 mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

7.5 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Distanza tra i fori:

0 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Set di 10 guide DIN simmetriche per apparecchiature La guida è realizzata in acciaio zincato non perforato da 1 mm La larghezza nominale è 35 mm L'altezza nominale è 7,2 mm La lunghezza del prodotto è di 2000 mm Fisso con passo di 25mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose