AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDR200BD PROF.DIN SIM. L2M 15X35 PREFORATO - NSYSDR200BD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDR200BD PROF.DIN SIM. L2M 15X35 PREFORATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480184338

Codice prodotto

SNRNSYSDR200BD

Cod. produttore

NSYSDR200BD

Produttore

SNR

Set di 10 guide DIN simmetriche per apparecchiature La guida è realizzata in acciaio galvanizzato perforato da 1 mm La larghezza nominale è 35 mm L'altezza nominale è 7,2 mm La lunghezza del prodotto è di 2000 mm Fisso con passo di 25mm Questo prodotto èclassificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose